Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3138 Herst.-Nr.: EA8108 EAN/GTIN: 0010942215714 |
| |
|
| | |
| Krups Kaffeevollautomat Arabica Picto EA8108 Der Krups Essential Espresso-Kaffeevollautomat ist die elegante, effiziente und zuverlässige Lösung für perfekt aufgebrühten Espresso und Kaffee. Diese benutzerfreundliche Kaffeemaschine bietet das komplette Leistungspaket: Sie haben Zugriff auf direkte Drucktasten oder Drehregler, One-Touch-Funktionen für maximalen Bedienkomfort, eine manuelle Dampfdüse für Milchschaum in Barista-Qualität, ein integriertes Kegelmahlwerk, drei Stärkegrade für Espresso ganz nach Ihrem Geschmack, und vieles mehr.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 38 cm | Breite: | 29 cm | Höhe: | 48 cm | Gewicht: | 9.10 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 254,45* | € 303,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 253,40* | € 304,63* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,08* | € 306,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,58* | € 337,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,94* | € 382,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|