Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948
Artikel-Nr.:
     2813-381-3006
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA8948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

KRUPS Kaffeevollautomat Evidence Plus One-Touch-Cappuccino EA8948 Schwarz-Metallic und 14 Getränkespezialitäten
Für hervorragende Kaffee-Ergebnisse in Barista-Qualität, bietet der Kaffeevollautomat KRUPS Evidence Plus das perfekte Erlebnis. Die Evidence Plus verfügt insgesamt über 14 Getränkevariationen inklusive 3 Heißwasserstufen für die Zubereitung von Tee. Die beliebtesten Kaffee-Varianten werden auf Knopfdruck über das moderne, farbige Touch-Display zubereitet wie z. B. Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffé Latte uvm. Die innovative breite XL-Benutzeroberfläche mit OLED-Textdisplay und hochmodernen farbigen Touch-Direktwahltasten ist benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen. Technische Highlights sind die moderne BARISTA QUATTRO FORCE-Technologie, die für die beste Kaffeeextraktion sorgt und die einzigartige Brühgruppe aus Metall, die es nur von KRUPS gibt und für langlebigen Einsatz sorgt. Komfortable, breite Benutzeroberfläche mit geneigtem OLED-Textdisplay für maximale Klarheit und Qualität sowie einem größeren Blickwinkel ohne SpiegelungBenutzerfreundlicher Touchscreen mit farbigen Direktwahltasten6 farbige Direktwahltasten für die Zubereitung folgender Getränkespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, Latte und Tee (3 verschiedene Heißwassertemperaturen)Die Quattro Force Technologie sorgt für höchste Qualität für perfekten Kaffee: mit optimierter Mahlung, perfektem Tampen (Anpressen des Kaffeepulvers), Brühen und automatischer ReinigungInsgesamt 14 Getränkevariationen für eine Vielzahl von Getränken, darunter One-Touch-Cappuccino, klassischer Espresso und 3 neue Rezepte: Flat White, Espresso Macchiato und Caffé LatteAuto-Clean-System für weniger manuellen Reinigungsaufwand, verbesserte Hygiene und vollem KaffeegeschmackLanglebiges Kegelmahlwerk aus MetallEinzigartige Brühgruppe aus Metall - sorgt für eine lange Lebensdauer und perfekte KaffeeergebnisseKein manueller Reinigungsaufwand der Brühgruppe mehr! Reinigung erfolgt vollautomatischKompaktes, praktisches und elegantes Design, das sich in jede Küche stylish einfügt Komfortable, breite Benutzeroberfläche mit geneigtem OLED-Textdisplay für maximale Klarheit und Qualität sowie einem größeren Blickwinkel ohne SpiegelungBenutzerfreundlicher Touchscreen mit farbigen Direktwahltasten6 farbige Direktwahltasten für die Zubereitung folgender Getränkespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, Latte und Tee (3 verschiedene Heißwassertemperaturen)Die Quattro Force Technologie sorgt für höchste Qualität für perfekten Kaffee: mit optimierter Mahlung, perfektem Tampen (Anpressen des Kaffeepulvers), Brühen und automatischer ReinigungInsgesamt 14 Getränkevariationen für eine Vielzahl von Getränken, darunter One-Touch-Cappuccino, klassischer Espresso und 3 neue Rezepte: Flat White, Espresso Macchiato und Caffé LatteAuto-Clean-System für weniger manuellen Reinigungsaufwand, verbesserte Hygiene und vollem KaffeegeschmackLanglebiges Kegelmahlwerk aus MetallEinzigartige Brühgruppe aus Metall - sorgt für eine lange Lebensdauer und perfekte KaffeeergebnisseKein manueller Reinigungsaufwand der Brühgruppe mehr! Reinigung erfolgt vollautomatischKompaktes, praktisches und elegantes Design, das sich in jede Küche stylish einfügt

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
8.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,60*
€ 971,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,18*
€ 958,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,14*
€ 906,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,52*
€ 818,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.