Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-1708 Herst.-Nr.: 512992 EAN/GTIN: 4009049346724 |
| |
|
| | |
| EMSA BASIC Falt-Salatschleuder 4,0L grün/transluzent
Weitere Informationen: | | Länge: | 29.00 cm | Breite: | 28.60 cm | Höhe: | 7.60 cm | Gewicht: | 1.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,49* | € 17,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 17,46* | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 17,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,82* | € 20,28* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 5,20* | ab € 18,03* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|