Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 512992 BASIC COLLAPSIBLE SALAD SPINNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 512992 BASIC COLLAPSIBLE SALAD SPINNER
EMSA 512992 BASIC COLLAPSIBLE SALAD SPINNER
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650056
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     512992
EAN/GTIN:
     4009049346724
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
Salat-Schleuder
Salatschleuder
Die zusammenklappbare EMSA Basic Salatschleuder
Die zusammenklappbare EMSA Basic-Salatschleuder liefert außergewöhnliche Ergebnisse mit dem Komfort eines platzsparenden zusammenklappbaren Formats. Genießen Sie alle Ihre Lieblingssorten - von Romana oder Rucola bis hin zu Baby-Salat, Grünkohl oder noch festeren Sorten wie Eisberg und Radicchio - perfekt getrocknet und in kürzester Zeit servierfertig. Die Kapazität von 4 l ist ideal für Mahlzeiten an Wochentagen oder wenn Gäste vorbeikommen. Die rutschfeste Basis bietet absolute Sicherheit und spülmaschinenfeste Teile für eine einfachere Reinigung. All dies in einer Salatschleuder, die bis zu 50% weniger Platz in Ihrer Küche beansprucht, mit einem innovativen zusammenklappbaren Format, das die Aufbewahrung erleichtert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,82*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.