| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5558 Herst.-Nr.: 850057 EAN/GTIN: 4015613829005 |
| |
|
| | |
| Bartscher Papiertuchspender ILZF20 Höhe: 130mm, Breite: 270mm, Tiefe: 130mm. Für Interfold-, Lagen- und Zick-Zack-Falzung. Trockene Hände für Jedermann auf höchstem hygienischen Niveau. Der Papiertuchspender kann schnell und unkompliziert mit Papiertüchern in den gängigen Falzungen bestückt werden. Ob in Restaurants, Bars, Spülküchen oder in der Hotellerie wird der Papiertuchspender eingesetzt und Papiertücher werden Stück für Stück entnommen.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 13 cm | Breite: | 27 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.99 kg | Form: | eckig | Oberfläche: | glatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,43* | € 49,25* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,63* | € 49,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,34* | € 50,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|