Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742
Artikel-Nr.:
     2813-380-5514
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700231
EAN/GTIN:
     4015613789118
Suchbegriffe:
Kühlregal
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden

Bartscher Wandkühlregal "Rimi" | Anzahl Regalböden: 3 | Maße: 49 x 67,5 x 1742 cm. Gewicht: 94,6 kg
Wandkühlregal "Rimi" | Mobiles Wandkühlregal für eine Warenpräsentation auf 4 Ebenen - Die 3 höhenverstellbaren Regalböden mit Preisschienen ermöglichen eine individuelle und bedarfsgerechte Bestückung. | Anzahl Regalböden: 3 • Automatische Abtaufunktion: Ja • Maße Regalböden: B 460 x T 285 x H 42 mm Spannung: 230 V • Energieverbrauch: 4487 kWh / Jahr • Art der Verglasung: 1-fach-Verglasung • Regalböden höhenverstellbar: Ja • Kontrollleuchte: - • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 08 / 2023 • Kühlung: Umluft • Breite Stellfläche;442 mm • Tiefe Stellfläche;310 mm • Material;Edelstahl ,Glas • Farbe;Silber ,Schwarz • Material Stellfläche;Edelstahl • Beleuchtung;LED • Sicherheitsglas;Ja • Temperaturbereich von;2 °C • Ein-/Ausschalter;Nein • Steuerung;Elektronisch • Kühlmittel;R290 / 0,143 kg • Temperaturbereich bis;10 °C • Nachtrollo;Ja • Inhalt;220 Liter • Regalböden mit Preisschienen;Ja • Tauwasserverdunstung;Ja • Anschlusswert;1,3 kW • Temperaturregelung;Digital • Innenbeleuchtung;Ja • Nutzhöhe Innen;Variabel • Ausstellungsfläche;0,52 m² • Energieeffizienzklasse;F (EU Nr. 2019 / 2024) • Klimaklasse;6 • Digital-Anzeige;Ja • Frequenz;50 Hz • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 49 x 67,5 x 1742 cm. Gewicht: 94,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
174 cm
Gewicht:
94.60 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandkühlregal, wandkühlregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.589,00*
€ 1.800,78*
Frei Haus
ab € 1.604,73*
€ 1.811,35*
Frei Haus
ab € 1.635,66*
€ 1.846,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,78*
€ 2.142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,04*
€ 2.083,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,55*
€ 1.965,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,39*
€ 1.925,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,00*
€ 1.890,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.