Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515
Artikel-Nr.:
     2813-380-5477
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190225
EAN/GTIN:
     4015613806228
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle bartscher
kaffeemühle

Bartscher Kaffeemühle Tauro Digital | Spannung: 230 V | Maße: 21,5 x 38,5 x 515 cm. Gewicht: 7,9 kg
Kaffeemühle Tauro Digital | Frische auf Knopfdruck - das perfekte Zubehör für höchste Kaffeequalität ist die digitale Kaffeemühle für frisch gemahlene Bohnen in gewünschter Menge On-Demand. | Spannung: 230 V • Überhitzungsschutz: Ja • Inhalt Bohnenbehälter: 1 kg • Mahlgrad: Manuell ,Stufenlos regelbar • Schutzart: IP21 • Eigenschaften: kontinuierliche Mahlfunktion für variable Mengen ,mehrsprachiges Touch-Display ,Memory-Funktion für 1 oder 2 Tassen • Display-Anzeige: Ja • Drehzahl max.: 1650 U / Min. • Steuerung: Elektronisch • Ausgelegt für: Siebträgerkaffeemaschinen • Ein-/Ausschalter;Ja • Dosierung regulierbar;5 - 12 g • Material;Edelstahl ,Kunststoff ,Stahl ,Lackiert • Anschlusswert;0,275 kW • Frequenz;50/60 Hz | Maße: 21,5 x 38,5 x 515 cm. Gewicht: 7,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
7.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 511,71*
€ 602,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,01*
€ 603,28*
Frei Haus
ab € 518,02*
€ 608,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,28*
€ 717,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,92*
€ 654,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.