| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5451 Herst.-Nr.: 114371 EAN/GTIN: 4015613783468 |
| |
|
| | |
| Bartscher Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 | Gastronorm: 1/1 GN | Maße: 54,5 x 34 x 45 cm. Gewicht: 2,8 kg Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 | Ob als Auftisch- oder als Einbaugerät: Die Warmhalteplatte ist auch wegen des eleganten weißen Designs für Buffets, die Speisenausgabe und Front-Cooking bestens geeignet. Die Auswahl von 3 Temperaturstufen erfolgt über eine einfach Bedienung via Touch-Control. | Gastronorm: 1/1 GN • Thermostat: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Temperatur • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 09 / 2023 • Temperaturregelung: 3 Stufen ,50 °C | 70 °C | 95 °C • GN-fähig: Ja • Tiefe Stellfläche: 270 mm • Steuerung: Touch • Einbaufähig: Ja • Eigenschaften;- • Überhitzungsschutz;Nein • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Temperaturbereich bis;95 °C • Spannung;230 V • Anschlusswert;0,23 kW • Frequenz;50-60 Hz • Temperaturbereich von;50 °C • Material;Edelstahl • Material Warmhalteplatte;SCHOTT CERAN® • Breite Stellfläche;520 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 54,5 x 34 x 45 cm. Gewicht: 2,8 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 34 cm | Breite: | 55 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 2.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,40* | € 113,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,30* | € 114,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,02* | € 117,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|