Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.
Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.
Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.
Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.
Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5363
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2851361
EAN/GTIN:
     4015613771489
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Bartscher Gasherd 70060 EB11 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm. Gewicht: 133,8 kg
Gasherd 70060 EB11 | Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht – Serie 700 Classic. Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. | Pilotflamme: Ja • Abstand zwischen den Einschüben: 90 mm • Breite Backofen: 535 mm • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Anzahl Kochstellen: 6 • Zünd-Art: Manuelle Zündung • Backofen-Funktionen: Umluft • Höhenverstellbar von: 850 mm • Multifunktions-Backofen: Ja • Breite Unterbau;350 mm • Material;CNS 18/10 • Höhe Unterbau;400 mm • Backofen-Volumen;58 Liter • Anschlusswert;44,1 kW • Frequenz;50 Hz • Gas-Art;Erdgas H (20 mbar) ,Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt • Füße höhenverstellbar;Ja • Art der Kochstellen;Gas • Größe Kochstellen;330 x 270 mm • Tiefe Unterbau;600 mm • Typ;Standgerät • Backofen-Anschlusswert;3,65 kW • Backofen-Eigenschaften;- • Eigenschaften;Gusseisenroste • Backofen-Spannung;400 V • Gasbrenner;Zweikreisbrenner • Verteilung Kochstellen;3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW • Material Garraum;CNS 18/0 • Temperaturbereich bis;300 °C • Höhe Backofen;290 mm • Tiefe Backofen;370 mm • Backofen-Anschluss;3 NAC • Unterbau-Art;Flügeltür • Betriebsart;Elektro / Gas • Temperaturbereich von;100 °C • Wrasenabzug;Ja | Maße: 120 x 70 x 1084 cm. Gewicht: 133,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
108 cm
Gewicht:
133.80 kg
Volumen:
1.31 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.328,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.692,54*
€ 5.584,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.571,92*
€ 5.440,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.409,48*
€ 5.247,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.343,56*
€ 5.168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.328,44*
€ 5.150,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.