Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Gasherd 70060 GB21 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 850 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Gasherd 70060 GB21 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 850 cm.
Bartscher Gasherd 70060 GB21 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 850 cm.
Bartscher Gasherd 70060 GB21 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 850 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5361
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2851261
EAN/GTIN:
     4015613771472
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Bartscher Gasherd 70060 GB21 | Pilotflamme: Ja | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 149 kg
Gasherd 70060 GB21 | Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht - Serie 700 Classic. Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. | Pilotflamme: Ja • Abstand zwischen den Einschüben: 90 mm • Breite Backofen: 650 mm • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Anzahl Kochstellen: 6 • Zünd-Art: Manuelle Zündung • Backofen-Funktionen: Unterhitze • Höhenverstellbar von: 850 mm • Multifunktions-Backofen: Nein • Breite Unterbau;350 mm • Material;CNS 18/10 • Höhe Unterbau;400 mm • Backofen-Volumen;126 Liter • Anschlusswert;51,6 kW • Gas-Art;Erdgas H (20 mbar) ,Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt • Füße höhenverstellbar;Ja • Art der Kochstellen;Gas • Größe Kochstellen;330 x 270 mm • Tiefe Unterbau;600 mm • Typ;Standgerät • Backofen-Anschlusswert;7,5 kw • Backofen-Eigenschaften;Zünd-Art: Piezo-Zündung • Eigenschaften;Gusseisenroste ,Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale • Gasbrenner;Zweikreisbrenner • Verteilung Kochstellen;3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW • Material Garraum;CNS 18/0 • Temperaturbereich bis;300 °C • Höhe Backofen;310 mm • Tiefe Backofen;565 mm • Unterbau-Art;Flügeltür • Betriebsart;Gas • Temperaturbereich von;140 °C • Wrasenabzug;Ja • Backofen-Art;Gas • Serie;700 • Anzahl Einschübe;3 | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 149 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
149.00 kg
Volumen:
1.14 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.295,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.648,39*
€ 5.531,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,89*
€ 5.446,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.394,49*
€ 5.229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.317,70*
€ 5.138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.295,84*
€ 5.112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.