Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5273
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110420
EAN/GTIN:
     4015613773575
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Bartscher Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm. Gewicht: 25 kg
Kühlaufsatz ED3-1201 | Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis: 10 °C • Klimaklasse: N • Digital-Anzeige: Ja • Temperaturbereich von: 0 °C • Automatische Abtaufunktion: Ja • Anlieferungszustand: Fertig montiert • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Temperaturregelung: Digital • Eigenschaften;Kälteaggregat mit Kühlwanne • Material;Chromnickelstahl ,Edelstahl • Spannung;230 V • Kühlung;Statisch • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R290 / 0,030 kg • Ausführung;Mit Edelstahldeckel • Inklusive;1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm ,4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm ,4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm • Anschlusswert;0,166 kW • Beleuchtung;- • Ein-/Ausschalter;Ja • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Aufnahmefähigkeit GN;3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN • Tauwasserverdunstung;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 130 x 39,5 x 290 cm. Gewicht: 25 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
130 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
25.00 kg
Volumen:
0.14 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 636,33*
€ 746,25*
Frei Haus
ab € 642,04*
€ 750,41*
Frei Haus
ab € 655,35*
€ 766,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,25*
€ 888,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,71*
€ 817,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,33*
€ 757,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.