Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60
Artikel-Nr.:
     2813-380-4884
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700342
EAN/GTIN:
     4015613719696
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Bartscher Tiefkühlschrank TKS90 | Breite Zwischenablage: 510 mm | Maße: 62 x 60 x 720 cm. Gewicht: 47,6 kg
Tiefkühlschrank TKS90 | Tiefkühlschrank mit 90 Litern Fassungsvermögen, Glastür und separat schaltbarer Scheibenheizung. Ideal für eine perfekte Präsentation von Tiefkühlwaren wie Speiseeis in Kiosken, Kinos, Tankstellen, Bistros oder Bars. | Breite Zwischenablage: 510 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Inklusive: 2 Schlüssel • Breite Stellfläche: 510 mm • Kühlmittel: R290 / 0,050 kg • Digital-Anzeige: Ja • Steuerung: Elektronisch ,Knopf • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: -13 °C • Farbe: Grau • Eigenschaften;Scheibenheizung, separat schaltbar ,Tür mit Dreifachverglasung ,LED-Beleuchtung • Ein-/Ausschalter;Ja • Abschließbar;Ja • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Energieverbrauch;1991 kWh / Jahr • Türanschlag;Rechts • Tür-Art;Flügeltür, Glas • Material;Stahl ,Lackiert ,Glas • Anschlusswert;0,23 kW • Kühlung;Kompressor • Anzahl Türen;1 • Umgebungstemperatur;bis 30 °C • Tauwasserverdunstung;Nein • Spannung;230 V • Klimaklasse;4 • Innenbeleuchtung;Ja • Temperaturbereich bis;-22 °C • Inhalt;90 Liter • Art der Zwischenablagen;Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet • Isolierung;Cyclopentan • Tiefe Zwischenablage;335 mm • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2019 / 2024) • Kontrollleuchte;- • Tiefe Stellfläche;335 mm • Thermostat;Nein • Türanschlag wechselbar;Nein • Material Innen;Kunststoff | Maße: 62 x 60 x 720 cm. Gewicht: 47,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
72 cm
Gewicht:
47.60 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Energieverbrauch / Jahr:
1991 kw
Volumen:
0.36 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,07*
€ 743,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,48*
€ 765,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,77*
€ 873,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,76*
€ 813,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.