Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4850
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     203515
EAN/GTIN:
     4015613690070
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Bartscher Pizzaofen ST350 TR | Spannung: 230 V | Maße: 51 x 57 x 215 cm. Gewicht: 14,6 kg
Pizzaofen ST350 TR | Pizzaofen in kompakter Edelstahlausführung mit geringer Aufheizzeit. Ideal für kleinere Produktionsmengen frischer oder gefrorener Pizzen und Flammkuchen. Für ein einfaches Handling ist der Ofenrost mit Tür und Griff verbunden. | Spannung: 230 V • Sichtfenster: Nein • Timer: Ja • Anschlusswert: 1,75 kW • Breite innen: 350 mm • Tiefe Innen: 345 mm • Temperaturbereich bis: 300 °C • Temperaturanzeige: Nein • Eigenschaften: Pizzarost (Maße: B 340 x T 335 x H 5 mm), fest verbunden mit Ofentür und Griff ,Timer: Wahlweise 0 - 15 Minuten oder Dauerbetrieb ,Signalton nach Ablauf der Zeit ,Aufheizzeit: 10 Minuten ,Krümelschublade, herausnehmbar • Frequenz: 50/60 Hz • Material Backkammer;Edelstahl • Temperaturbereich von;50 °C • Höhe Innen;70 mm • Innenbeleuchtung;Nein • Pizzaofen Serie;- • Backofen-Funktionen;Ober- /Unterhitze • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Anzahl Backkammern;1 • Pizza-Aufnahmefähigkeit;1 Pizza Ø 34 cm • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar;Nein • Farbe;Silber • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 51 x 57 x 215 cm. Gewicht: 14,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
14.60 kg
Volumen:
0.09 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,35*
€ 352,03*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 354,92*
Frei Haus
ab € 340,65*
€ 401,94*
Frei Haus
ab € 346,94*
€ 410,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,27*
€ 391,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.