Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher V-Rost LVG650Snack | Grillrost höhenverstellbar: Nein | Maße: 33 x 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher V-Rost LVG650Snack | Grillrost höhenverstellbar: Nein | Maße: 33 x 58
Bartscher V-Rost LVG650Snack | Grillrost höhenverstellbar: Nein | Maße: 33 x 58
Artikel-Nr.:
     2813-380-4336
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1151580
EAN/GTIN:
     4015613669946
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost

Bartscher V-Rost LVG650Snack | Grillrost höhenverstellbar: Nein | Maße: 33 x 58 x 60 cm. Gewicht: 3,6 kg
V-Rost LVG650Snack | Grillrost höhenverstellbar: Nein • Breite Grillfläche: 325 mm • Tiefe Grillfläche: 500 mm • Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch) • Material: Edelstahl • Fettauffangbehälter: Ja • Spritzschutz: Nein • Wichtiger Hinweis: Für den Lavasteingrill Serie 650 Snack (Breite 800 mm) werden 2 Roste benötigt • | Maße: 33 x 58 x 60 cm. Gewicht: 3,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
3.60 kg
Volumen:
0.04 Liter
Weitere Suchbegriffe: bartscher grillroste, grill rost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 349,08*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 306,45*
€ 371,90*
Frei Haus
ab € 362,54*
€ 436,21*
Frei Haus
ab € 369,57*
€ 445,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.