Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4243 Herst.-Nr.: 5340 EAN/GTIN: 4015613654836 |
| |
|
| | |
| Bartscher Gläserkorb, 36 Fächer | Innenhöhe: 207 mm | Maße: 50 x 50 x 225 cm. Gewicht: 3,6 kg Gläserkorb, 36 Fächer | Innenhöhe: 207 mm • Geeignet für: Gläser • Anzahl Fächer: 36 • Material: Kunststoff • Stapelbar: Ja • Korbgröße: 500 x 500 mm • Farbe: Braun • Ausführung: Geteilt • Fachgröße: 73 x 73 mm | Maße: 50 x 50 x 225 cm. Gewicht: 3,6 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge: | 50 cm | Breite: | 50 cm | Höhe: | 23 cm | Gewicht: | 3.60 kg | Volumen: | 0.06 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 45,09* | € 58,72* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,45* | € 67,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,85* | € 75,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,47* | € 76,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,30* | € 77,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|