Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45
Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45
Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45
Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45
Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45
Artikel-Nr.:
     2813-380-4119
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     525782
EAN/GTIN:
     4015613658414
Suchbegriffe:
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Bratenblech
auflaufblech

Bartscher Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl | Maße: 60,5 x 40,5 x 45 cm. Gewicht: 2,8 kg
Fettpfanne 600 x 400 | Material: Edelstahl • Bäckereinorm: 600 x 400 mm | Maße: 60,5 x 40,5 x 45 cm. Gewicht: 2,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
2.80 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,12*
€ 87,22*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 70,33*
€ 88,74*
€ 65,00*
ab € 82,13*
€ 102,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.