Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe,
Artikel-Nr.:
     2813-380-4092
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162812E
EAN/GTIN:
     4015613662398
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse

Bartscher Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe, seitlich | Maße: 55 x 58 x 340 cm. Gewicht: 12,5 kg
Fritteuse SNACK IV | Eigenschaften: Abgerundete Ecken ,Tragegriffe, seitlich • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 245 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 195 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 8 Liter • Korbinhalt: 5,5 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Material;Edelstahl • Temperaturregelung;Manuell • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Nein • Frequenz;50 Hz • Inklusive;2 Deckel ,2 Körbe • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;50 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Betriebsbereit • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;140 mm • Serie;- • Digital-Anzeige;Nein • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;6,5 kW • Wichtiger Hinweis;Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) ,2 getrennte Steckdosen erforderlich• | Maße: 55 x 58 x 340 cm. Gewicht: 12,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
12.50 kg
Volumen:
0.11 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,46*
€ 242,72*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 244,98*
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 275,35*
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 280,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.