Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher SNACK IV Doppel 16 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher SNACK IV Doppel 16 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl
Bartscher SNACK IV Doppel 16 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32331157
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A162812E
EAN/GTIN:
     4015613662398
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
  • Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl
    - 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter
    - Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
    - Anschlusswert: 2 x 3,25 kW / 230 V 50 Hz
    - 2 getrennte Steckdosen erforderlich
    - Maße: B 550 x T 430 x H 340 mm
    - Mit Sicherheitsthermostat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12500 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
16 l
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
6500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.