Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4059 Herst.-Nr.: 112081 EAN/GTIN: 4015613656311 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Wärmebrücke WBS800 I1HR | Inklusive: -| Maße: 80 x 30 x 40,0 cm. Gewicht: 8 kg Wärmebrücke WBS800 I1HR | Leistung je Heizröhre: 0,2 kW • Spannung: 230 V • Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) • Ein-/Ausschalter: Ja • Ausführung: Mit Füßen • Kontrollleuchte: Ja • Anschlusswert: 0,2 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Anzahl Heizröhren;1 • Füße höhenverstellbar;Nein • Lichte Höhe;290 mm • Material;Edelstahl • Eigenschaften;30 - 40 mm allseitig abgekantet ,Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm • Hustenschutz;Nein • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 80 x 30 x 400 cm. Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 30.00 cm | Höhe: | 40.00 cm | Gewicht: | 8.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 445,19* | € 517,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,22* | € 532,62* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,58* | € 540,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 468,34* | € 544,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,75* | € 578,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|