Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4004 Herst.-Nr.: 348147 EAN/GTIN: 4015613612492 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmeschrank 700, B1400, MA | Tiefe Innen: 620 mm | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 86,4 kg Wärmeschrank 700, B1400, MA | Tiefe Innen: 620 mm • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Höhenverstellbar von: 850 mm • Anzahl Zwischenböden: 1 • Ausführung innen: 2-geteilt • Kontrollleuchte: Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;210 kg • Breite innen;1255 mm • Ausführung Zwischenboden;Vollflächig • Aufkantung;40 mm • Höhenverstellbar bis;900 mm • Höhe Innen;580 mm • Anzahl Türen;2 • Material;Edelstahl • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;2 kW • Tür-Art;Schiebetür(en) ,Einseitig • Temperaturbereich von;20 °C • Zwischenböden höhenverstellbar;Nein • Breite Arbeitsfläche;1400 mm • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.;210 kg • Spannung;230 V • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Temperaturbereich bis;80 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Temperaturregelung;Stufenlos | Maße: 140 x 70 x 850 cm. Gewicht: 86,4 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Breite: | 140 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 86.40 kg | Volumen: | 1.16 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,59* | € 1.266,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,78* | € 1.304,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.207,16* | € 1.326,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,93* | € 1.355,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.269,14* | € 1.393,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|