Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3614
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300321
EAN/GTIN:
     4015613638195
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
insektenfalle bartscher

Bartscher Insektenfalle IF-100 | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm | Maße: 62 x 9 x 355 cm. Gewicht: 2,4 kg
Insektenfalle IF-100 | Sicher, geräuschlos und hygienisch. Insekten werden durch das UV-Licht angelockt und bleiben auf der dahinter angebrachten Klebefolie haften. | Maße Klebefolie: B 390 x H 313 mm • Frequenz: 50/60 Hz • Methode Insektenvernichtung: Klebefolie • Wirkradius: 10 m • Lichtleistung: 2 x 15 W, UV-A Leuchtstoffröhre • Farbe: Stahlgrau • Ausführung: Standgerät ,Wandmontage • Material: Aluminium ,Kunststoff • Spannung: 230 V • Anschlusswert: 0,038 kW • Inklusive;2 Klebefolien ,Befestigungsmaterial | Maße: 62 x 9 x 355 cm. Gewicht: 2,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
9 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
2.40 kg
Volumen:
0.02 Liter
Weitere Suchbegriffe: insekten falle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 94,51*
€ 119,47*
€ 5,46*
ab € 101,13*
€ 127,62*
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 132,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 137,61*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 116,00*
€ 145,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
300325
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.