Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5
Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5
Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5
Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-3538
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     4015613620503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Combidämpfer
Heißluftdämpfer

Bartscher Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja | Maße: 90 x 87,5 x 230 cm. Gewicht: 25 kg
Dunstabzugshaube Silversteam | Ein-/Ausschalter: Ja • Lampen (Anzahl + Watt): - • Anschlusswert: 0,1 kW • Motorleistung von: 100 m³/h • Beleuchtung: - • Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1 • Spannung: 230 V • Montage-Art: Oben am Gerät • Frequenz: 50 Hz • Motorleistung bis;540 m³/h • Auf Anfrage lieferbar;- • Anzahl Filter;2 • Material Filter;Edelstahl • Material;Chromnickelstahl • Regulierung Gebläse;- • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 90 x 87,5 x 230 cm. Gewicht: 25 kg

Weitere Informationen:
Länge:
88 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
25.00 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,61*
€ 1.344,34*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.256,92*
€ 1.364,37*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.595,80*
€ 1.717,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,37*
€ 1.623,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,32*
€ 1.593,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,90*
€ 1.526,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,09*
€ 1.504,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,92*
€ 1.495,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.