Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzugshaube für Kombidämpfer M+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51025757
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     4015613620503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Abzugshaube für Kombidämpfer M+E Abzugshaube für Kombidämpfer Serien M + E Geeignet für die Montage an die Kombidämpfer 1/1 GN: 116615, 116617, 116620, 116525, 116527, 116530 Chromnickelstahl Labyrinth-Filter, Edelstahl Lüfter-Leistung: regelbar von 100 m³/h bis 540 m³/h Anschlusswert: 0,1 kW / 230 V 50 Hz Maße: B 870 x T 900 x H 230 mm Artikellänge (netto):870 x Artikelbreite (netto):900 x Artikelhöhe (netto):230
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,20*
€ 1.391,44*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.281,57*
€ 1.412,54*
Lager 5385
3
Frei Haus
ab € 1.629,63*
€ 1.787,16*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,16*
€ 2.126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,68*
€ 2.074,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,13*
€ 1.985,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,63*
€ 1.939,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.