Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150 | Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150 | Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN | Maße:
Bartscher Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150 | Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-3494
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     465156
EAN/GTIN:
     4015613602417
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Aufsatzbord

Bartscher Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150 | Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN | Maße: 98 x 25 x 210 cm. Gewicht: 4,2 kg
Aufsatzbord, 3x1/3GN, T150 | Aufnahmefähigkeit GN: 3 x 1/3 GN • Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm • Material: Edelstahl • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter • Gastronorm: 1/3 GN • Anlieferungszustand: Fest verschweißt | Maße: 98 x 25 x 210 cm. Gewicht: 4,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
98 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
4.20 kg
Volumen:
0.07 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 97,43*
€ 116,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 118,06*
€ 5,46*
ab € 111,14*
€ 132,48*
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 138,00*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.