Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus
Artikel-Nr.:
     2813-380-3490
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     398140
EAN/GTIN:
     4015613600703
Suchbegriffe:
Hochschrank
bartscher hochschrank
hochschrank

Bartscher Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm | Maße: 140 x 60 x 2000 cm. Gewicht: 106 kg
Hochschrank 600, B1400, 2ST, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Nein • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Tiefe Innen: 520 mm • Zwischenboden: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en) • Anzahl Zwischenböden: 3 • Breite innen: 1397 mm • Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.: 100 kg • Höhenverstellbar bis;2055 mm • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;1730 mm • Höhenverstellbar von;1990 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 140 x 60 x 2000 cm. Gewicht: 106 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
140 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
106.00 kg
Volumen:
2.06 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.249,22*
€ 1.420,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,12*
€ 1.434,88*
Frei Haus
ab € 1.401,40*
€ 1.584,44*
Frei Haus
ab € 1.425,03*
€ 1.618,06*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.596,24*
€ 1.802,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,60*
€ 1.690,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,40*
€ 1.676,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,15*
€ 1.600,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,96*
€ 1.550,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,22*
€ 1.486,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.