Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3483 Herst.-Nr.: 386080 EAN/GTIN: 4015613600604 |
| |
|
| | |
| Bartscher Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS |Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |Maße: 80 x 60 x 200,0 cm. Gewicht: 78 kg Hochschrank 600, B800, 2FT, CNS | Eigenschaften: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Regalböden allseitig 40 mm abgekantet und mit Traverse verstärkt ,Scotch-Brite-Schliff • Türanschlag wechselbar: Nein • Zwischenböden höhenverstellbar: Ja • Ausführung Zwischenboden: Vollflächig • Tiefe Innen: 520 mm • Zwischenboden: Ja • Tür-Art: Flügeltür(en) • Anzahl Zwischenböden: 3 • Breite innen: 797 mm • Tragfähigkeit je Zwischenboden, max.: 135 kg • Höhenverstellbar bis;2055 mm • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Füße höhenverstellbar;Ja • Auf Anfrage lieferbar;Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Material;Edelstahl • Höhe Innen;1730 mm • Höhenverstellbar von;1990 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 80 x 60 x 2000 cm. Gewicht: 78 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 60.00 cm | Höhe: | 200.00 cm | Gewicht: | 78.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,76* | € 1.301,75* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,51* | € 1.305,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.187,16* | € 1.341,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.207,37* | € 1.371,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,88* | € 1.404,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|