Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-3476
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     347187
EAN/GTIN:
     4015613600536
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Bartscher Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen:620 mm | Maße: 180 x 70 x 85,0 cm. Gewicht: 104 kg
Wärmeschrank 700, B1800 | Tiefe Innen: 620 mm • Eigenschaften: 40 mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm ,Scotch-Brite-Schliff • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Material Arbeitsfläche: Edelstahl • Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung ,Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß • Höhenverstellbar von: 850 mm • Anzahl Zwischenböden: 1 • Ausführung innen: 2-geteilt • Kontrollleuchte: Ja • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.;223 kg • Breite innen;1655 mm • Ausführung Zwischenboden;Vollflächig • Aufkantung;- • Höhenverstellbar bis;900 mm • Höhe Innen;580 mm • Anzahl Türen;2 • Material;Edelstahl • Tiefe Arbeitsfläche;700 mm • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;2 kW • Tür-Art;Schiebetür(en) ,Einseitig • Temperaturbereich von;20 °C • Zwischenböden höhenverstellbar;Nein • Breite Arbeitsfläche;1800 mm • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.;189 kg • Spannung;230 V • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Temperaturbereich bis;80 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Temperaturregelung;Stufenlos | Maße: 180 x 70 x 850 cm. Gewicht: 104 kg

Weitere Informationen:
Länge:
180.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
104.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.253,31*
€ 1.403,88*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,51*
€ 1.446,03*
Frei Haus
ab € 1.330,18*
€ 1.484,85*
Frei Haus
ab € 1.357,75*
€ 1.516,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,88*
€ 1.670,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,04*
€ 1.660,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,58*
€ 1.597,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,42*
€ 1.553,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,31*
€ 1.491,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.