Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-3337 Herst.-Nr.: 200318 EAN/GTIN: 4015613602448 |
| |
|
| | |
| Bartscher Untergestell PO NT9 | Höhenverstellbarvon: 850 mm | Maße: 115 x 66,5 x 90,0 cm. Gewicht:19,5 kg Untergestell PO NT9 | Höhenverstellbar von: 850 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Farbe: Silber • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Material: Chromnickelstahl • Grundboden: Nein | Maße: 115 x 66,5 x 900 cm. Gewicht: 19,5 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 115.00 cm | Breite: | 66.50 cm | Höhe: | 90.00 cm | Gewicht: | 19.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,43* | € 399,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,26* | € 411,96* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,26* | € 418,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,60* | € 420,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|