Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2206
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850006
EAN/GTIN:
     4015613536958
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Bartscher Papiertuchspender, CNS gebürstet |Nachfüllbar: Ja | Maße: 28,5 x 10 x 37,0 cm.Gewicht: 1,9 kg
Papiertuchspender, CNS gebürstet | Für eine unkomplizierte und wirtschaftliche Entnahme von Papiertüchern. Ausgestattet mit handelsüblichem Faltpapier ist der Papiertuchspender bestens einsetzbar in öffentlichen Waschräumen wie z. B. in der Gastronomie, Hotellerie, Flughäfen oder auch Unternehmen. | Nachfüllbar: Ja • Eigenschaften: Bestückung über Fronklappe • Abschließbar: Ja • Ausführung: Wandmontage • Inklusive: Befestigungsmaterial (Vier-Punkt-Befestigung) • Papierfalzungen: Geeignet für handelsübliches Faltpapier ,Interfold-Falzung ,Lagenfalzung ,Zick-Zack-Falzung • Nicht im Lieferumfang enthalten: Befüllung • Material: Chromnickelstahl ,Gebürstet • Füllstandskontrolle: Sichtschlitz• | Maße: 28,5 x 10 x 370 cm. Gewicht: 1,9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
37.00 cm
Gewicht:
1.90 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 45,79*
€ 59,70*
€ 5,00*
ab € 47,19*
€ 61,19*
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 62,72*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,45*
€ 66,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
66656
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.