Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-2176 Herst.-Nr.: 2002165 EAN/GTIN: 4015613552989 |
| |
|
| | |
| Bartscher Untergestell PO ET | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 132 x 115 x 96,5cm. Gewicht: 43 kg Untergestell PO ET | Füße höhenverstellbar: Nein • Farbe: Schwarz • Material: Stahlblech ,Lackiert • Grundboden: Ja | Maße: 132 x 115 x 965 cm. Gewicht: 43 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 132.00 cm | Breite: | 115.00 cm | Höhe: | 96.50 cm | Gewicht: | 43.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,83* | € 585,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,07* | € 602,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,28* | € 610,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 530,43* | € 614,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|