| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2985 Herst.-Nr.: Z00608 EAN/GTIN: 5709846028463 |
| |
|
| | |
| FOODIE single cup Kaffeemaschine 0.4 l. weiß, Maße: 330 x 220 x 73 mm Die FOODIE Solo-Kaffeemaschine nimmt nur wenig Platz ein und ist perfekt für alle, die auch gern mal nur eine einzelne Tasse frischen Kaffee zubereiten möchten. Die Kaffeemaschine ist blitzschnell. Die Zubereitungsdauer beträgt 2 Minuten für 0,2 l und nur 3,5 Minuten für 0,4 l. Kaffee. Möchte man den Kaffee mitnehmen, kann man einfach seinen To-Go-Becher unter die FOODIE Solo-Kaffeemaschine stellen. Die Kaffee-Maschine ist mit einer herausnehmbaren Abtropfmatte gestaltet, die Spritzer und Flecken verhindert. Darüber hinaus ist ein wiederverwendbarer und somit umweltfreundlicher Kaffeefilter im Lieferumfang enthalten. Geht er einmal kaputt, kann er als Ersatzteil nachbestellt werden. Sämtliche Komponenten der FOODIE Serie können demontiert werden. So bleiben saubere Materialien zurück, die wiederum in neuen Produkten zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.95 kg |
|
| | |
| | | |
| |