Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle
FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle
FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle
FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle
FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm Der funktionelle
Artikel-Nr.:
     2813-379-2940
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00602-2
EAN/GTIN:
     5709846025950
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1l

FOODIE Wasserkocher 1 l. light blau, Maße: 103 x 103 x 182 mm
Der funktionelle FOODIE Wasserkocher lädt durch seine ansprechende runde Form geradezu zum Gebrauch ein. Der Wasserkocher ist sehr leistungsstark und bringt das Wasser mit einem Minimum an Energie zum Kochen. Der kabellose Kocher mit Füllmenge 1 Liter zeichnet sich durch einen herausnehmbaren Anti-Kalk-Filter, Trockengehschutz durch einen Sicherheitsschalter aus. Er schaltet automatisch aus, sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat. Die FOODIE-Serie besteht aus mehreren Küchenartikeln: Toaster, Wasserkocher, Handmixer, Kaffeemühle, Kaffeemaschine, Milchschäumer, Stabmixer und Smoothiemixer.

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.