Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Tisch-Bain-Marie 115 1x1/1 m. Ablasshahn Tisch-Bain-Marie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Tisch-Bain-Marie 115 1x1/1 m. Ablasshahn Tisch-Bain-Marie
RIEBER Tisch-Bain-Marie 115 1x1/1 m. Ablasshahn Tisch-Bain-Marie
RIEBER Tisch-Bain-Marie 115 1x1/1 m. Ablasshahn Tisch-Bain-Marie
Artikel-Nr.:
     2813-378-443
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     87030201
EAN/GTIN:
     4007537004347
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
RIEBER Tisch-Bain-Marie 115 1x1/1 m. Ablasshahn
Tisch-Bain-Marie (Warmhaltewanne 1 x GN 1/1,
Tischausführung)
L/B/H 360 x 640 x 290 mm.
Modell BM-115-1/1B
Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff
1.4301 (CNS).
Abdeckung CNS, glatt, Abkantung 15 mm, mit
1 Warmhaltewanne (nassbeheizt), mit Ablasshahn,
für 1 GN-Behälter, max. GN 1/1, 200 mm tief.
Heizwanne untergebaut.
Mit umlaufender CNS-Verkleidung.
Mit Ein-/Ausschalter, Thermostat.
Mit El.-Zuleitung, ca. 2 m lang, mit
Schukostecker.
Gewicht: 10,5 kg.
El.-Anschlusswert: 0,765 kW, 230 V.

Weitere Informationen:
Länge:
61.60 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
11.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,26*
€ 730,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,48*
€ 752,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,07*
€ 868,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,74*
€ 851,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 707,59*
€ 842,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,80*
€ 789,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,26*
€ 730,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.