| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-378-348 Herst.-Nr.: 84100106 EAN/GTIN: 4007537027445 |
| | |
|
| | |
| RIEBER GN-Einschubblech Mod. 11 066 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/1 L/B/T 325 x 530 x 65 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 53.00 cm | Breite: | 32.50 cm | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 1.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,85* | € 47,61* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,05* | € 49,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 40,71* | € 52,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|