Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER ZUB 2-Wannen, 4L, Schublade CH Der robuste Edelstahlwagen mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER ZUB 2-Wannen, 4L, Schublade CH Der robuste Edelstahlwagen mit zwei
RIEBER ZUB 2-Wannen, 4L, Schublade CH Der robuste Edelstahlwagen mit zwei
Artikel-Nr.:
     2813-378-3346
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88160211
EAN/GTIN:
     4007537104016
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannen einhebelmischer

RIEBER ZUB 2-Wannen, 4L, Schublade CH
Der robuste Edelstahlwagen mit zwei getrennt regelbaren, elektrisch beheizten GN 1/1 Warmhaltewannen, dient zum sicheren Transport, Verteilen am Band und Ausgeben von Speisen im GN-System. Der universale Zubringerwagen, für beste Speisenqualität auf Verteilstationen. Zuverlässig sowohl nass wie auch trocken beheizbar, bei trockener Beheizung signifikante Energieeinsparung und geringerer Reinigungsaufwand der Wannen.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel.
Funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wärme), abklappbarem längs-/stirnseitigen Bord, sowie abklappbarer stirnseitiger Ablagefläche. Im Unterbau zusätzlich nutzbare Ablagefläche durch das stabile Bord, bietet ebenso Platz für die Transportboxen thermoport® 50 und 100, für direkte Nachbestückung von Speisen im GN-System.

Für die Gesamtlösung am Speisenverteilband perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl, verschiedenen Staplern, Regal-, Bankett-, sowie Transport- und Ausgabewagen.



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
82 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
33.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,47*
€ 1.798,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,69*
€ 1.771,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,15*
€ 1.675,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,23*
€ 1.617,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,55*
€ 1.553,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.