Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Kühlvitrinenaufsatz KV-G-268-10 Kühlvitrinenaufsatz 2-teilig L/B/H 1458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kühlvitrinenaufsatz KV-G-268-10 Kühlvitrinenaufsatz 2-teilig L/B/H 1458
Artikel-Nr.:
     2813-378-2784
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83030324
EAN/GTIN:
     4007537131913
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
ausstellungsvitrine

RIEBER Kühlvitrinenaufsatz KV-G-268-10
Kühlvitrinenaufsatz 2-teilig
L/B/H 1458 x 710 x 705 mm.
Modell KV-G-268-10 ohne Verdampferwanne
Größe 2 x 2/1,
2-etagig, Glas,
gästeseitig mit 6 Entnahmeklappen,
bedienungsseitig mit Schiebetüren,
inkl. serienm. Beleuchtung in der
oberen Etage,
Bauform 10° schräg,

Ohne Kühlmaschine.
Ohne Verdampferwanne.

Weitere Informationen:
Gewicht:
105.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.874,04*
€ 7.308,34*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.644,30*
€ 9.083,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.083,68*
€ 10.809,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.010,35*
€ 10.722,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.748,79*
€ 10.411,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.644,30*
€ 10.286,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.