Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Kühlmodul Selbstbedienung Rieber varithekbuffet Salatbuffet L/B/H 1180 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kühlmodul Selbstbedienung Rieber varithekbuffet Salatbuffet L/B/H 1180 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-2681
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92500207
EAN/GTIN:
     4007537130718
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

RIEBER Kühlmodul Selbstbedienung
Rieber varithekbuffet Salatbuffet
L/B/H 1180 x 780 x 900/1300 mm
Modell RBS-KMS
Abdeckung aus 1.4301 mit berohrter Kühlwanne,
isoliert, für Größe 3 x GN 1/1, 200 mm tief,
Kugelablasshahn ½#.
Kühlbereich: +2 bis +10 °C.
CNS-Blende im Bereich Kühlwanne.
Unterbau offenes CNS-Rohrgestell(Verkleidung Zubehör),
Links Flügeltür ca. 550 mm,
rechts Kühlmaschinenfach ca. 550 mm.
"Solo"- Aufsatz mit eingebauter Beleuch-
tung 36 W, Durchreiche 400 mm.
Ein-/Ausschalter rechts.
Oben Glasbord (ESG 10mm) als Hustenschutz, abnehmbar.
Modul freistehend, von allen Seiten zugänglich
für Selbstbedienung.
Boden aus CNS mit verstellbare CNS-Füßen.
Rechts E.-Zuleitung 3 m, m. Schukostecker 230 V.
Anschlusswert: ca. 0,291 kW, 230 V.

Zubehör/Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis:
Resopalverkleidung stirnseitig 2x, längsseitig 1x
Tablettrutsche (gast- und bedienseitig)
Tauwasserbehälter GN 11100
diverse GN-Behälter


Weitere Informationen:
Länge:
118 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
154.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.760,55*
€ 5.100,91*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.984,90*
€ 6.335,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.335,22*
€ 7.538,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.256,67*
€ 7.445,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.063,39*
€ 7.215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.984,90*
€ 7.122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.