Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 13 065 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 13 065 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 13 065 nano thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-137
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010841
EAN/GTIN:
     4007537102609
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter

RIEBER thermoplates 13 065 nano
thermoplate GN 1/3
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche,
Nano-Oberflächenbehandelt, ohne Griffe.
Außenabmessungen: LxBxT: 324x174,5x65 mm
Inhalt: 2 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer

QR-Code für Produktinformationen
und für das Digitalisierungs- und Organistations-
system °CHECK optional.


Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
1.70 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 158,78*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 172,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.