Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 12 020 beschichtet thermoplate GN 1/2 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 12 020 beschichtet thermoplate GN 1/2 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 12 020 beschichtet thermoplate GN 1/2 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-131
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010834
EAN/GTIN:
     4007537104948
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter

RIEBER thermoplates 12 020 beschichtet
thermoplate GN 1/2
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche, ohne Griffe.
Materialstärke 4 mm
Beidseitig beschichtet mit PTFE
Außenabmessungen: LxBxT: 324x265x20 mm
Lichte Weite: LxBxT: 297x235x20 mm
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 165,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 188,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.