Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 020 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 020 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 020 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-129
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010832
EAN/GTIN:
     4007537097103
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 020 beschichtet
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche, ohne Griffe.
Materialstärke 4 mm
Beidseitig beschichtet mit PTFE
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x20 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x20 mm
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,56*
€ 299,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,46*
€ 308,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.