Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasheizstrahler Modell FLAMEHEATER ROUND 11000 - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasheizstrahler Modell FLAMEHEATER ROUND 11000 - Material: (Gehäuse)
SARO Gasheizstrahler Modell FLAMEHEATER ROUND 11000 - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-377-9769
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     502-1030
EAN/GTIN:
     8713415324365
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler

SARO Gasheizstrahler Modell FLAMEHEATER ROUND 11000 - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz einbrennlackiert
Terrassenstrahler als Standmodell, mit Schutzgitter, für den Außenbereich - Gasheizstrahler für Butan/Propan - Nur für Deutschland zugelassen: I3B/P (50) - Piezo-Zündung - Inkl. Gasschlauch (0,6 m lang) und Druckregeler - Verbrauch: max. 800 g / Std - Kippschutz: 3 Fußankerwinkel im Lieferumfang enthalten - Lieferung demontiert, Montage erforderlich - Reichweite: bis 60 m² - Stufenlos regulierbar - Anschlussdruck: 50 mbar - Leistung: 5 kW bis max. 11 kW - Abmessungen: Durchm. 460 (Schirm: Durchm. 565) x H 1830 mm - Mit 2 praktischen Transportrollen - Gewicht (netto/brutto): 14 / 17 kg

Weitere Informationen:
Breite:
57 cm
Höhe:
183 cm
Gewicht:
14.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,63*
€ 501,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.