Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz
SARO Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-377-9767
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     502-1020
EAN/GTIN:
     8713415323948
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
SARO Gasheizstrahler Modell THG 10000-DE - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz einbrennlackiert - Terrassenstrahler als
Schutzgitter, für den Außenbereich - Gasheizstrahler für Butan/Propan - Nur für Deutschland zugelassen: I3B/P (50) - Piezo-Zündung - Inkl. Gasschlauch (1,5 m lang) und Druckregeler - Verbrauch: 450 - 1000 g / Std - Kippschutz: 3 Fußankerwinkel im Lieferumfang enthalten - Lieferung demontiert, Montage erforderlich - Reichweite: bis 75 m² - Stufenlos regulierbar - Anschlussdruck: 50 mbar - Leistung: 4 kW bis max. 10 kW - Abmessungen: Durchm. 460 (Schirm: Durchm. 705) x H 2200 mm - Mit 2 praktischen Transportrollen - Gewicht (netto/brutto): 12,7 / 17 kg

Weitere Informationen:
Breite:
70.50 cm
Höhe:
220.00 cm
Gewicht:
12.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 190,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 160,09*
€ 195,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.