Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Pflaster Sensitive 1m 1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansaplast Pflaster Sensitive 1m 1ST
Hansaplast Pflaster Sensitive 1m 1ST
Artikel-Nr.:
     2813-377-3261
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     33136
EAN/GTIN:
     4005800279119
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut

Hansaplast Pflaster Sensitive 1m 1ST

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,55*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 5,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,91*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.