Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Sensitive 6 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansaplast Sensitive 6 x 100 cm
Hansaplast Sensitive 6 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91300715
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     4005800279119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
6 x 100 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Wasserabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
2005-1
ab € 10,89*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.