Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Dessertteller/Speiseteller 215 mm , Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Dessertteller/Speiseteller 215 mm , Farbe: gelb
WACA Dessertteller/Speiseteller 215 mm , Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     2813-376-917
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6066-953
EAN/GTIN:
     4009085197816
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

WACA Dessertteller/Speiseteller 215 mm , Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
22 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,89*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,13*
€ 2,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.