Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Ersatzbürste, TPR/Edelstahl, schwarz / Maße: Ø 7,5x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Ersatzbürste, TPR/Edelstahl, schwarz / Maße: Ø 7,5x40 cm
WC-Ersatzbürste, TPR/Edelstahl, schwarz / Maße: Ø 7,5x40 cm
WC-Ersatzbürste, TPR/Edelstahl, schwarz / Maße: Ø 7,5x40 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8131
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     98017
EAN/GTIN:
     4003368980171
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WC-Ersatzbürste, TPR/Edelstahl, schwarz / Maße: Ø 7,5x40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.