Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: Ø 8,5x11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnputzbecher "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: Ø 8,5x11 cm
Zahnputzbecher "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: Ø 8,5x11 cm
Zahnputzbecher "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: Ø 8,5x11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8084
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18938
EAN/GTIN:
     4003368189383
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas kristallglas
mundspülglas

Zahnputzbecher "Modern Black", Glas, schwarz / Maße: Ø 8,5x11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.