Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste "Natural Stucture", Steingut, beige / Maße: Ø 10,8x37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Bürste "Natural Stucture", Steingut, beige / Maße: Ø 10,8x37 cm
WC-Bürste "Natural Stucture", Steingut, beige / Maße: Ø 10,8x37 cm
WC-Bürste "Natural Stucture", Steingut, beige / Maße: Ø 10,8x37 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8081
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18935
EAN/GTIN:
     4003368189352
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WC-Bürste "Natural Stucture", Steingut, beige / Maße: Ø 10,8x37 cm

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
beige
Höhe:
37 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.