Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8018
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     11291
EAN/GTIN:
     4003368112916
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Mousepad, Kunstleder, schwarz / Maße: 27x21 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
27 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.