| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-6943 Herst.-Nr.: M303-19 EAN/GTIN: 4041736105313 |
| |
|
| | |
| Ornamin Schale 303, 200ml Giraffe Dessertschale für Kinder mit rutschfesten Griffkissen und Antirutsch-Boden.
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Höhe: | 5 cm | Durchmesser: | 19 cm | Gewicht: | 0.17 kg | Form: | oval | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, Kinder-Schale, Kinder-Schüssel, Kinderschale, Kinderschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, universalschüssel 200ml, kinder geschirr, dessertschalen 20cl |
| | |
| |